Nadelzange gerade, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 715000 160
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 26,30 €
Nachlieferung

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 55 mm
Maulform oval-spitz, gerade
Norm DIN ISO 5743
Ausführung Backen innen glatt
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Zange Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 715000 160
Kopieren
EAN / GTIN 4003773044475
Kopieren
Herstellernummer 31 11 160
Kopieren
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders langen und schlanken, oval-spitzen Backen. Auf 3 mm breit und 1 mm hoch spitz zulaufend. Backen innen glatt. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Gerade Form.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.