• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlüssel ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm

Artikel-Nr.: 715-01
Netto: 122,60 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715-01
EAN / GTIN 4000896029464
Herstellernummer 715-01

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Pkw, Transporter, Großraumlimousinen und Landmaschinen
  • Geschmiedetes Mittelstück
  • Bis 500 Nm geprüft
  • Mit Außenvierkant 12,5 = 12
    für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
  • Abmessungen / Länge: 420 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.73 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb