• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktionsprüfgerät

Artikel-Nr.: 714APB
Netto: 527,76 €
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
Produktart Stromzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 714APB
EAN / GTIN 3148519049916
Herstellernummer 714APB
L-Nummer L60130 11207

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messung des Innenwiderstands von Batterien
  • Automatische Suche des Messbereichs
  • Voltmeter: AC/DC 0 - 600 V
  • Amperemeter: AC/DC 0 - 400 mA
  • Ohmmeter: 0 - 40 M
  • Durchgangs- und Diodenprüfung
  • Temperaturmessung
  • Tastgrad: 5 - 99 %
  • Schließwinkel
  • Drehzahlmesser
  • Frequenzmesser: 1 - 400 kHz
  • Kompatibel mit dem Zangen-Amperemeter 711A.P500
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb