• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bockrolle

Artikel-Nr.: 71323
Netto: 75,48 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71323
EAN / GTIN 4017976713236
Herstellernummer 71323
L-Nummer L90080 437

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Alu-Felgen, Naben mit Kugellager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 350
Radgröße (mm): 160 x 50
Bereifung: Polyurethan
Bauhöhe (mm): 196
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb