• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Maler Arbeitshose Weiß/Dunkelgrau D21, weiß / dunkelgrau

Artikel-Nr.: 713112101098D21
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 77,90 €
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 21
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 713112101098D21
Kopieren
EAN / GTIN 7330509843604
Kopieren
Herstellernummer 713112101098D21
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh, Beintasche - speziell angepasst für Spachtel
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Metallknöpfe

Funktionalität
Damengröße

Verstärkung
CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche

Beschreibung:

  • Maler Arbeitshose mit der Funktionalität, bequem bei der Arbeit zu bleiben
  • Der Baumwollstoff hat exzellente absorbierende Eigenschaften und verhindert, dass Farbe auf die Haut gelangt
  • Verstärkte Kniepolstertaschen, Gesäßtaschen und Malerzubehörtaschen aus CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb