• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle mit Feststeller

Artikel-Nr.: 71264
Netto: 95,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Einsatzbereich Transportwagen
    Produktart Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71264
    EAN / GTIN 4017976712642
    Herstellernummer 71264
    L-Nummer L90080 1134

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung, Reifen blaugrau, nicht kreidend (spurlos). Alu-Felgen, Naben mit Kugel lager. Leichter, elastischer Lauf, hohe Lebensdauer.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 350
    Radgröße (mm): 200 x 50
    Bereifung: Elastic-Vollgummi blaugrau
    Bauhöhe (mm): 237
    Anschraubplatte (mm): 135 x 110
    Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
    Schraubloch-Ø (mm): 11

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb