• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollgummirad

Artikel-Nr.: 71221
Netto: 65,28 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71221
EAN / GTIN 4017976371221
Herstellernummer 71221
L-Nummer L90080 455

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 350
Radgröße (mm): 400 x 80
Bereifung: Vollgummi
Felge: Stahlblech rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb