• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer Ø 115 mm,CCG 18-115 BLPD Select

Artikel-Nr.: 71200362000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 363,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Serie X-LOCK System
Akkuart Lithium-Ion
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71200362000
Kopieren
EAN / GTIN 4014586888514
Kopieren
Herstellernummer 71200362000
Kopieren
L-Nummer L00030 593
Kopieren
Hersteller C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer Ø 115 mm
  • CCG 18-115 BLPD Select
  • Staubresistenter und leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle MultiVolt
  • Motor bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl 2 500 - 8 500 1/min
  • Schleifscheibe Ø 115 mm
  • Elast. Schleifteller Ø 115 mm
  • Flansche M 14
  • Gewicht ohne Akku 1,95 kg

Vorteil:

  • Garantiert höchste Lebensdauer mit der nächsten Generation bürstenloser FEIN PowerDrive Motoren. Komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben.
  • Ideal für jede Anwendung. Optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl
  • Leistungsstark. 30% höherer Wirkungsgrad als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1 100 Watt
  • Wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung
  • Maximaler Arbeitsfortschritt mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akkus. Hochstromfähige Zellen mit dauerhaft hoher Stromabgabe und 75% höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akkus
  • Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse
  • Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance
  • Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich
  • Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle. Maschine ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12 bis 18 Volt) betreibbar
  • Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter
  • Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte
  • Stapelfähiger Werkzeugkoffer aus stabilem Kunststoff und Platz für Schleifmittel sowie Zubehör
  • ** Höchste Leistung mit FEIN HighPower Li-Ionen-Akku

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube
  • 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
  • 1 Anti-Vibrationshandgriff
  • 1 Schlüssel
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer