{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 41 mm | |
Maulform | rund-spitz | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen glatt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | blank | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711895 160 | |
Herstellernummer | 711895 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Langbeckzange, rund-spitz, blank, mit Griffhüllen 160 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
14,76 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung Backen | innen glatt | innen glatt | innen glatt |
Backenlänge | 41 | 41 | 41 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | rund-spitz | rund-spitz | rund-spitz |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Flachzange | Flachzange | Flachzange |