{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 711600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035060 | |
Herstellernummer | 30 25 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Langbeckzange, oval-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.112 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz | oval-spitz | oval-spitz |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |