• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockenbauschrauber,ASCT 18 Select

Artikel-Nr.: 71131665000
Netto: 344,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71131665000
EAN / GTIN 4014586887562
Herstellernummer 71131665000
L-Nummer L00030 558

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Trockenbauschrauber
  • ASCT 18 Select
  • Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle 18 V
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 14 / 7 Nm
  • Schrauben Ø 4,2 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Gewicht ohne Akku 1,00 kg

Vorteil:

  • Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten
  • Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung
  • Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • 2 000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
  • Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung
  • 2 000 Ladezyklen pro Akkupack
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff
  • Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
  • Schnelles Umrüsten auf Magazin
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
  • Staubgeschützte Anschlaghülse
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse

Lieferumfang:

  • 1 Bit mit Staubschutzring
  • 1 Bithalter
  • 1 Tiefenanschlag
  • 1 Gerüsthaken
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb