• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Trockenbauschrauber,ASCT 18 M Select

Artikel-Nr.: 71131664000
Netto: 466,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71131664000
EAN / GTIN 4014586887555
Herstellernummer 71131664000
L-Nummer L00030 557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Trockenbauschrauber
  • ASCT 18 M Select
  • Leistungsstarker Magazinschrauber für mehr als 2 300 Serienverschraubungen pro Akkuladung

Merkmal:

  • Akku-Spannung 18 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle 18 V
  • Lastdrehzahl 0 - 2 700 1/min
  • Leerlaufdrehzahl 0 - 4 000 1/min
  • Max. Drehmoment (hart/weich) 14 / 7 Nm
  • Schrauben Ø 4,2 mm
  • Schnellwechselfutter 1/4 in
  • Gewicht ohne Akku 1,50 kg

Vorteil:

  • Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten
  • Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung
  • Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer
  • Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse
  • 2 000 Verschraubungen (in Gipskarton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
  • Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung
  • 2 000 Ladezyklen pro Akkupack
  • Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung
  • Besonders staubresistenes Magazin ist werkzeuglos aufsteck-/ zerlegbar und leicht zu reinigen
  • Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff
  • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar
  • Staubgeschützte Anschlaghülse
  • FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
  • Umfangreicher Anwenderschutz durch Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse

Lieferumfang:

  • 1 Magazin für gegurtete Schrauben
  • 1 langer Bit für Magazinverschraubungen
  • 1 Bit mit Staubschutzring
  • 1 Bithalter
  • 1 Tiefenanschlag
  • 1 Gerüsthaken
  • 1 Gürtel-Clip
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb