• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 71121
Netto: 42,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71121
EAN / GTIN 4017976016269
Herstellernummer 71121
L-Nummer L90080 941

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 350
Radgröße (mm): 400 x 100
Bereifung: Block 4 PR
Felge: Stahlblech rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb