• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lenkrolle

Artikel-Nr.: 71104
Netto: 30,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71104
EAN / GTIN 4017976711041
Herstellernummer 71104
L-Nummer L90080 284

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit blaugrauen Vollgummireifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 205
Radgröße (mm): 200 x 50
Bereifung: Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm): 237
Anschraubplatte (mm): 135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm): 105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm): 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb