Alternativartikel:

Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 710801 160
Neuheit
Netto: 22,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 30 mm
Maulform rund
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen glatt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710801 160
EAN / GTIN 4003773042907
Herstellernummer 22 05 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.
KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Indiviualisierung oder Tethered Tool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 710800 bis zur Verfügbarkeit der KNIPEXent-Modelle weiterhin bestellbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb