Rundzange verchromt VDE isoliert 160 mm

Artikel-Nr.: 710700 160
Netto: 25,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 30 mm
Maulform rund
Norm DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ausführung Backen innen glatt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Herstellernummer 22 06 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (rund). Backen innen glatt.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, isoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb