Flachzange poliert 160 mm

Artikel-Nr.: 710100 160
Netto: 14,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 30 mm
Maulform flach
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen geraut
Griff mit Kunststoff überzogen
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 710100 160
EAN / GTIN 4003773033882
Herstellernummer 20 01 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (flach). Backen innen geraut.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb