• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wrap Folie 2080-HG12, High Gloss Black, 1524 mm x 22.86 m, 60 in x 25 yd

Artikel-Nr.: 7100301158
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.475,08 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100301158
Kopieren
EAN / GTIN 04064035109677
Kopieren
Herstellernummer 7100301158
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Wrap Folien Serie 2080 schaffen Sie einen unverwechselbaren Look und ein schnittiges Erscheinungsbild für Fahrzeuge. Unsere 90 μm starken Farbfolien bieten ein verbessertes Arbeitsergebnis und sind einfach zu verkleben. Sie sind anpassungsfähiger als die 3M™ Wrap Folie Serie 1080, auch auf gewölbten Oberflächen und in Sicken. Sie sind mit zwei Farbschichten für mehr Formstabilität und Haltbarkeit hergestellt und können direkt aus der Verpackung verwendet werden, ohne dass ein Schutzlaminat verwendet werden muss. Sie sind in 1,524 m breiten Rollen erhältlich, so dass Sie ganze Fahrzeugteile abdecken können, und in einer großen Auswahl an Glanz-, Matt-, Metallic-, Satin-, Perl- und Strukturfarben. Die Glanzfolien sind mit einem hochgradig anpassungsfähigen, dünnen Schutzfilm versehen. Dieser hilft Ihnen, Kratzer bei der Verklebung zu vermeiden, selbst bei komplexesten Projekten und gewölbten Karosserieteilen. Nach der Verklebung kann der Schutzfilm schnell, einfach und sauber entfernt werden. Druckstellen auf der Oberfläche von glänzenden Folien werden erheblich reduziert, und der Untergrund wird während des Aufbringens vor Kratzern geschützt, um ein schönes Finish zu erzielen. Alle Folien sind mit unserer Comply™ - und Controltac™ -Klebstofftechnologie ausgestattet. Comply™ sorgt mit Hilfe von nicht sichtbaren Luftkanälen für eine blasenfreie Applikation. Der auf Druck aktivierbare Controltac™ Kleber ermöglicht einfaches Verschieben, Positionieren und Repositionieren der Folie. Die Serie 2080 wird durch technischen Support von 3M, Schulungs- und Zertifizierungsprogramme unterstützt, damit Sie und Ihre Mitarbeiter mit den neuesten Anwendungstechniken Schritt halten können.

Vorteil:

  • Die 3M™ Wrap Folie Serie 2080 wurde speziell für die individuelle Gestaltung von Fahrzeugen entwickelt, von Akzenten bis hin zu Vollverklebungen.
  • Der verbesserte Klebstoff sorgt für ein außergewöhnliches Verklebeerlebnis*
  • Der Klebstoff verfügt über die neue 3M™ Comply™ Technologie mit unsichtbaren Luftkanälen für eine blasenfreie Verklebung*
  • 3M™ Controltac™ Technologie mit reduzierter Anfangshaftung für hervorragende Repositionierbarkeit*
  • Fast 100 Farben, Muster und Texturen, darunter glänzend und hochglänzend
  • Die glänzenden und hochglänzenden Farben sind mit einer Schutzfolie versehen, die Abdrücke und Kratzer auf der Oberfläche reduziert
  • 1,52m breite Rollen ermöglichen das nahtlose Folieren fast aller Fahrzeugteile
  • Umfassende 3M™ Garantie**
  • Für die Verwendung mit 3M™ Knifeless Tapes geeignet

Empfehlung:

  • Fahrzeugfolierung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb