• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ355D CF, MINI Ref 345184518, Schwarz, 25 mm x 5 m

Artikel-Nr.: 7100297488
Netto: 162,04 €
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100297488
EAN / GTIN 04064035089689
Herstellernummer 7100297488
L-Nummer L01310 1910

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Dual Lock™
Farbe: Color: Schwarz
Produktform: Rolle
Länge x Breite: 5.0 m x 25.0 mm

Beschreibung:

Der 3M™ Dual Lock™ flexible Druckverschluss SJ3550CF ist eine bequeme Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Muttern oder Bolzen. Er wurde entwickelt, um eine langlebige Druckverschlusslösung zu bieten, die sich mit einer Vielzahl von Substraten verbindet, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS. Dieses Verschluss verleiht dem Klebstoff ein schwarzes Aussehen.

Merkmal:

Schwarze, ineinander greifende pilzförmige Köpfe (40 Stieldichte pro cm²) bieten eine starke, zuverlässige und dauerhafte Befestigung, die mehrfach geöffnet und geschlossen werden kann
Passt zu den Stieldichten 26, Typ 40 oder Typ 62, um verschiedene Festigkeitskombinationen zu ermöglichen
Transparentes Acrylat-Klebeband haftet gut auf einer Vielzahl von Substraten, darunter Metalle, Glas und Kunststoffe wie Acryl, Polycarbonat und ABS
Starker Verschluss sichert mit einem hörbaren Einrastgeräusch, das den Verschluss bestätigt
Als Alternative zu Schrauben und Bolzen bietet dieser verdeckte Verschluss einen passgenauen Sitz und ein glattes, ästhetisches Aussehen
Verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit von 104°C
Bestens geeignet für den Innen- und Außeneinsatz

Hinweis:

Zugangspaneele
Befestigung von Grafiken
Spezialfahrzeuge (Innenausbau)
Allgemeine industrielle Befestigung

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb