• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket, PF-600E-ASB-FF-601

Artikel-Nr.: 7100293327
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.700,73 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100293327
Kopieren
EAN / GTIN 04064035087876
Kopieren
Herstellernummer 7100293327
Kopieren
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das einsatzbereite 3M™ Atemschutzgebläse-System Asbest-Paket PF-600E-ASB-FF-601 ist langlebig und erschwinglich. Dieses langlebige und erschwingliche Atemschutzgebläse-Paket eignet sich für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Dieses einsatzbereite Paket beinhaltet den Gebläseatemschutz PF-602E-ASB, die Vollmaske FF-601, 2 x Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, Vorfilter mit Halter, einen Luftschlauch, Filteranschlusskappen, einen Hüftgurt, einen Luftstromindikator und ein Batterieladegerät. Es eignet sich insbesondere für die Asbestbeseitigung. Das 3M™ Atemschutzgebläse-System PF-602E-ASB ist kompatibel mit den eng anliegenden 3M™ Vollmasken der Serien FF-300 und FF-600 sowie mit dem Sortiment der 3M™ Filter der DT-Serie. (Bitte beachten Sie, dass das PF-602E-ASB, wenn es zusammen mit einer Vollmaske FF-600 verwendet wird, nur für den 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E zugelassen ist.) Das 3M™ Gebläse PF-602E-ASB ist ebenfalls für die lose sitzenden 3M™ Versaflo™ Helme der Serien M-200 und M-300 zugelassen. Das PF-602E-ASB kann bei angeschlossenen Filtern/Dekontaminationsstopfen und befestigtem Schlauch/Schlauchanschluss durch Abduschen/Abbrausen (IP65) gereinigt werden.

Vorteil:

  • Das Atemschutzgebläse ist für die Asbestbeseitigung ausgelegt
  • Das praktische, einsatzbereite Paket beinhaltet den Gebläseatemschutz PF-602E-ASB, die Vollmaske FF-601, 2 x Partikelfilter PFR 10 P3 DT-1235E, Vorfilter mit Halter SS-6600, einen Luftschlauch SC-BT-56-ASB, Filteranschlusskappen PF-653, einen Hüftgurt SC-327, einen Luftstromindikator PF-972 und ein Batterieladegerät PF-641E.
  • Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
  • Akustische Alarmsignale weisen den Anwender auf einen niedrigen Batteriestand hin oder darauf, dass die Durchflussrate unter dem vom Hersteller festgelegten Minimum liegt
  • Integrierte Batterie und einfache Ein-Tasten-Bedienung

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb