• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Hookit™ Stützteller, 89053, extra hart, schwarz, 150mm

Artikel-Nr.: 7100273863
Netto: 45,71 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100273863
EAN / GTIN 50638060890535
Herstellernummer 7100273863
L-Nummer L51710 1801

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Schwarz
Produkttyp: Back-up Pad
Maximale Geschwindigkeit: 12000.0 rpm
Durchmesser: 152.4 mm

Beschreibung:

3M Xtract™ Stützteller halten eine 3M Xtract Scheibe (separat erhältlich) und eignen sich gut für Anwendungen, die Anpassungsfähigkeit und eine flexible Kante erfordern. Teil der 3M Xtract Serie, die auf optimale Staubabsaugung ausgelegt ist. Die Stützteller ermöglichen es einer Absaugeinheit, Staub von einem Werkstück abzusaugen, um so die Standzeit und die Produktivität zu verbessern. Der Stützteller verfügt über eine sich verjüngende Kante, die sich ideal zum Anrauen oder Überblenden eignet, um einen lackierten Bereich an den Rest des Werkstücks anzupassen.

Merkmal:

Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
Der Schaumstoff von mittlerer Dichte sorgt für eine gewisse Anpassungsfähigkeit beim Oberflächenschleifen
Die sich verjüngende Kante eignet sich besonders, wenn zum Anrauen oder Überblenden eines lackierten Bereichs Flexibilität erforderlich ist
Die Außengewinde sind mit den entsprechenden Innengewinden von Schwing- und Exzenterschleifern kompatibel (1/4-20 für 3-Zoll-Exzenterschleifer oder 5/16-24 für 5- und 6-Zoll-Exzenterschleifer)
Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb