• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.2 mm

Artikel-Nr.: 7100269702
Netto: 15,56 €
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100269702
EAN / GTIN 04064035022259
Herstellernummer 7100269702

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Farbe: Color: transparent
Länge x Breite: 50.0 m x 19.0 mm

Beschreibung:

Auf Vielseitigkeit ausgelegt: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist transparent und 200 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einem weißen bedruckten PCK-Schutzpapier versehen. Das 3M Doppelseitige Klebeband GPT-020P bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen – ob nun mit hoher oder niedriger Oberflächenenergie.

Merkmal:

Vielseitig einsetzbar und zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie geeignet.
Starke Soforthaftung und hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe Schäl- und Scherfestigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (kurzfristig) und bis zu +90 °C (langfristig)
200 µm Dicke

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb