• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302, mittel, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265524
Netto: 43,24 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Halbmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100265524
    EAN / GTIN 04064035005511
    Herstellernummer 7100265524

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-302 wurde speziell auf den Tragekomfort und eine praktische Anwendung ausgelegt. Die HF-302 ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie mit DIN-Gewinde und schützt vor einer großen Bandbreite an Schadstoffen in der Luft.

    Merkmal:

    Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
    Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
    Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
    Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
    Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
    Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
    Kompatibel mit den 3M™ Filtern der DT-Serie
    Mittlere Größe
    Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb