• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschine, 150 mm (6 in), 34129

Artikel-Nr.: 7100265259
Netto: 49,66 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100265259
EAN / GTIN 04064035015435
Herstellernummer 7100265259
L-Nummer L51710 1674

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Perfect-It™
Farbe: Color: Schwarz
Branchen: Transport und Verkehr // Lackvorbereitung // AOEM // Schifffahrt // Automobilindustrie // Allgemeine Industrie
Durchmesser: 150.0 mm

Beschreibung:

Erzielen Sie Spitzenresultate mit 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen für Ihre 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine. Durch diese Stützteller bleiben die 3M™ Perfect-It™ Polierpads fest an der Poliermaschine befestigt, damit ihre Produktivität maximiert wird. Einfache Befestigung mit einer Schraube.

Merkmal:

SPITZENLEISTUNG: Durch die 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen wird die Leistung von Polierpads maximiert, wenn sie mit der 3M™ Perfect-It™ Exzenterpoliermaschine verwendet werden.
EINFACHES ANBRINGEN, FESTER HALT: Mit dem 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem werden Polierpads schnell und sicher am 3M™ Perfect-It™ Stützteller befestigt.
SCHNELLE MONTAGE: Der 3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen wird mit einer einzigen Schraube und einem Innensechskantschlüssel an der Poliermaschine befestigt.
AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN: Teil des einfach einsetzbaren 3M™ Perfect-It™ Exzenterschleifer Lack-Finishing-Systems, das Pads, Flüssigkeiten und Werkzeug umfasst. Das System ist darauf ausgelegt, ein hochwertiges Oberflächenfinish zu erreichen.
ZWEI GRÖSSEN: Diese festen und gleichzeitig flexiblen Stützteller sind in Durchmessern von 130 mm und 150 mm verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb