• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Haube mit Innenhelm FH-51, 1 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265226
Netto: 451,89 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fluchthaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100265226
EAN / GTIN 04064035013196
Herstellernummer 7100265226

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ FH-51 ist ein robustes, lose sitzendes Kopfteil, das für die Verwendung mit dem 3M™ Gebläseatemschutzsystem PF-602E zugelassen ist. Es stellt eine Kombination aus Atem-, Kopf, Gesichts- und Augenschutz dar. Die Haube ist für Arbeitsumgebungen vorgesehen, bei denen es zu flüssigen Chemikalienspritzern kommen kann und beinhaltet einen Helm, der sie besonders geeignet für anspruchsvolle industrielle Einsätze macht.

Merkmal:

Lose sitzende Haube mit integriertem Helm
Kompatibel mit dem 3M™ Atemschutzgebläse der Serie PF-600
Ausgelegt auf Einsätze, in denen es in begrenztem Umfang zu Chemikalienspritzern kommen kann
Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anforderungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb