• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-351, klein, 50 mm, 10 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100265223
Netto: 43,24 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Halbmaske

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100265223
    EAN / GTIN 04064035005610
    Herstellernummer 7100265223

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-351 verfügt über ein Filtergewinde von 50 mm und ist kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251. Dadurch stellt die HF-351 eine praktische Lösung für Verwender des 3M™ Gebläseatemschutzsystem Asbest-Pakets der Serie PV-300 dar, da sie gewährleistet, dass die Anzahl der verschiedenen Filterarten, die bevorratet werden müssen, minimiert werden kann.

    Merkmal:

    Die flexible Dichtlippe passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt so für einen besseren Tragekomfort
    Mechanismus für Dichtsitzkurzprüfungen – wird die Maske während des Ausatmens gedrückt, wölbt sie sich leicht auf und zeigt so an, dass ein guter Dichtsitz erreicht wurde
    Ein integriertes Sprachpanel ermöglicht eine verbesserte Sprachverständigung während des Tragens
    Der Nasenbügel ermöglicht eine bessere Integration von Brillen
    Bequemes und robustes Kopfband mit flachem Profil und dicke elastische Riemen, die ein einfaches Verschließen auf der Rückseite ermöglichen
    Das nach unten gerichtete Ausatemventil vermindert das Beschlagen des Sichtfelds
    Kompatibel mit den 3M™ Filtern PV-251
    Klein
    Vorherige Bezeichnung: Scott™ AVIVA 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb