Beschreibung:
3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind für Hochleistungsanwendungen konzipiert und einfach zu installieren. Wählen Sie einfach den Filtertyp aus, der für Ihre individuellen Anforderungen und Anforderungen geeignet ist, richten Sie die Verbindung aus und drehen Sie sie fest. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde bieten Schutz vor einer Vielzahl von Stäuben, Nebel und anderen Partikeln. 3M™ Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind kompatibel mit wiederverwendbaren 3M™ Atemschutzmasken FF-300, FF-600 und HF-300. Darüber hinaus sind sie auch mit 3M™-Atemschutzmasken PF-600+ kompatibel und tragen so zur Reduzierung des Lagerbedarfs bei. 3M™ DIN-Gewindepartikelfilter sind in Hartplastikkoffer ummantelt, um PROTECT sie vor Beschädigungen, Schmutz, Dekontaminierungsspritzen, Schmutz und hohen Temperaturen zu schützen. Helfen Sie PROTECT Ihren Mitarbeitern: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool, das Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzgeräte, Kartuschen und Filter für Ihre Atemwegserkrankungen und Verunreinigungen am Arbeitsplatz hilft und Ihnen hilft, Zeitpläne für den Austausch von Patronen zu ermitteln. 3M Select und Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und dokumentiert Ihre Auswahl. Die 3M™ DIN-Gewindepartikelfilter sind CE-zertifiziert und helfen bei der Filterung einer breiten Palette von partikulären Verunreinigungen, wenn sie mit halb- und Vollmasken sowie mit bestimmten 3M™-Atemschutzmasken verwendet werden. Diese Filter schützen die Atemwege vor Partikeln. Nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebensgefährlich oder gesundheitsschädlich sind (IDLH). Wechseln Sie die 3M™-Partikelfilter mit DIN-Gewinde, wenn sie verschmutzt, beschädigt oder schwer durchatmen werden oder wenn der Alarm ertönt, oder wenn Benutzer von Atemschutzgeräten mit einem Atemschutzgerät arbeiten.
Vorteil:
- CE-Zulassung für Umgebungen, die Partikel, Staub und Nebel enthalten
- DIN40-mm-Gewindeanschluss für kompatible 3M™ wiederverwendbare Atemschutzmasken mit halber und vollständiger Gesichtsfläche.
- Auch kompatibel mit bestimmten 3M™ Atemschutzmasken
- Verwenden Sie die wiederverwendbaren Atemschutzmasken FF-300, FF-600 und HF-300 mit CE-Zulassung 3M™.
- Auch kompatibel mit 3M™-Atemschutzmasken PF-600+
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
- Drehen für eine schnelle und einfache Installation
- Eine Vielzahl von Anwendungen kann den Lagerbedarf reduzieren
- Zum Schutz in explosionsgefährdeten Umgebungen
- Nur für den Einsatz am Arbeitsplatz/am Arbeitsplatz