• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vinyl-Klebeband 3903i, Gelb, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

Artikel-Nr.: 7100263683
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,06 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
Preis für 24 Stück: 258,75 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100263683
Kopieren
EAN / GTIN 04064035000615
Kopieren
Herstellernummer 7100263683
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit beim Bündeln, Abdichten und mehr
Das 3M™ Vinyl-Klebeband 3903i ist temperaturbeständig bis 93°C.
Es ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und eignet sich somit gut für die Farbcodierung zur Identifizierung und mehr. Das Band kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden. Die gesamte Klebebanddicke beträgt 0,15 mm.

Merkmal:

  • Gesamtstärke des Bandes ohne Liner (metrisch):0,15 mm
  • Klebstofftyp:Gummi-Harz
  • Produktfarbe:
    schwarz, silber, weiß, Gelb
  • Reißdehnung:
    115 Prozent
  • Zugfestigkeit:
    53,1 N/cm

Vorteil:

  • Der Kautschuk-Klebstoff haftet sofort und dauerhaft auf vielen Oberflächen, selbst an unebenen Oberflächen
  • Das geprägte Vinyl-Trägermaterial hat eine starke Dehnfähigkeit von 115 %
  • Temperaturbeständigkeit bis 93 °C
  • Es ist leicht abreißbar und passt sich unebenen Oberflächen an.
  • Das geprägte Vinylträgermaterial schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Erhältlich in mehreren Farben zur Farbcodierung

Empfehlung:

  • Farbcodierung von Rohren, Leitungen, Werkzeugen, Ausrüstung und mehr
  • Allgemeine provisorische Reparaturen
  • Abdichten und Schützen von Oberflächen und Öffnungen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkei

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb