• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735-50, Weiß, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7100261122
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.988,75 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100261122
Kopieren
EAN / GTIN 50021200279329
Kopieren
Herstellernummer 7100261122
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Diffuser Folie Serie 3735 können Sie die Helligkeit und Lichtverteilung von LED-Leuchtkästen steuern. Steuern Sie mit unserer weißen PVC-Folie mit 50 µm Dicke die Helligkeit und Lichtverteilung. Sie ist speziell für die Applikation auf der Rückseite von LED-Leuchtwerbung mit transparenter Oberfläche etwa aus Glas oder Kunststoff konzipiert. Erhältlich mit 50% oder 60% Lichtdurchlässigkeit.

Vorteil:

  • Folie zur Steuerung der Helligkeit und Lichtverteilung von LED-Leuchtkästen ohne Hotspots
  • Zur Anbringung auf der Rückseite der transparenten Glas- oder Kunststoffoberfläche von Leuchtwerbung
  • Empfohlen für LED-Anwendungen
  • Nassanwendung
  • Thermoverformbar
  • Erhältlich mit 50% oder 60% Lichtdurchlässigkeit
  • Hohe Lichtdurchlässigkeit für helle Leuchtwerbung sowie zur Intensivierung von LED-Lichtquellen (Energieeinsparung, da für die gleiche Helligkeit eine schwächere Lampe ausreicht)
  • PVC-frei

Empfehlung:

  • Steuerung der Helligkeit und Lichtverteilung bei LED-Leuchtkästen ohne Hotspots

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb