• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471, Rot, 50 mm x 33 m, 12 Rollen, Einzeln praktisch verpackt

Artikel-Nr.: 7100260125
Netto: 52,91 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100260125
EAN / GTIN 04054596923928
Herstellernummer 7100260125
L-Nummer L01310 1569

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Weich-PVC-Klebeband 471 wird häufig zur Markierung von Gefahrenzonen und Gängen, zum Abdecken bei Lackierarbeiten sowie für Farbmarkierungen, Dekorleisten und mehr verwendet. Dieses vielseitige Klebeband verfügt über ein Weich-PVC-Träger mit Gummi-Harz-Klebstoff. Es hält Kratzern, Abrieb, Verwitterung stand und ist dadurch sehr langlebig.

Merkmal:

Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit zahlreichen Lösemitteln seine signalstarke Farbe// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen// Hohe Flexibilität und Dehnbarkeit, schnelles und einfaches Anbringen auf unterschiedlichsten Oberflächen
Dank seiner einzigartigen Dehnungseigenschaften passt sich das Klebeband unebenen Oberflächen an, ohne sich abzulösen oder zusammenzuziehen// Resistent gegen viele Lösungsmittel// Resistent gegen viele Lösungsmittel
In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)// Ideal zur Verwendung auf gekrümmten und 3-dimensional geformten Oberflächen// In verschiedenen Farben lieferbar (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau)
Einfach aufzubringen, hervorragende Haftkraft auf vielen Oberflächen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen// Gute Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// gute Klebkraft auch auf lackierten Oberflächen, Glas und Gummi// Lässt sich von vielen Oberflächen rückstandsfrei in einem Stück ablösen, wodurch geringere Reinigungs- und Arbeitskosten anfallen
Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Besonders leichtes Maskieren in engen Kurven// Erhältlich in einer Vielzahl von signalstarken Farben und Breiten
scharfe Lackkanten// scharfe Lackkanten

Hinweis:

Für Bodenmarkierungen und Sicherheitskennzeichnungen
Markierung von Geräten oder Anlagen zur Warnung
Zur farblichen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Werkzeugen, Geräten usw.
Zum Schutz von Werkstücken, Anlagen oder Produkten vor Abrieb
Zum Kleben, Umwickeln oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb