• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4565

Artikel-Nr.: 7100256139
Netto: 17,30 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100256139
EAN / GTIN 58887862438380
Herstellernummer 7100256139

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
ETIM Class 8.0: EC002095

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4530 ist speziell für begrenzte Flammenausbreitung behandelt und kann über einem Kleidungsstück gemäß Index 2/3 getragen werden. Dies erhöht den Schutz vor Chemikalienspritzern und gesundheitsgefährdendem Staub und verlängert den Lebenszyklus des Kleidungsstücks, da es seltener gewaschen werden muss. Zertifiziert nach Kategorie III, Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern (Typ 5/6) sowie Antistatik EN 1149.

Merkmal:

Schutzanzug vom Typ 4/5/6, bietet eine sehr gute Barriere gegenüber gesundheitsschädlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern und Sprühnebel in begrenztem Ausmaß
Hergestellt aus Zweikomponentenvlies mit besonders fusselarmem PE-Laminat
Dreiteilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte, elastische Einsätze an der Hüfte und den Knöcheln, um das Expositionsrisiko der Haut zu verringern
Versiegelte Nähte sorgen für mehr Schutz und Festigkeit und wirken unnötiger Belastung sowie einem Reißen des Materials entgegen
EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln Til-Klasse 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.