• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W, 75 mm, 240+, ungelocht

Artikel-Nr.: 7100250476
Netto: 0,22 €
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100250476
EAN / GTIN 04054596897892
Herstellernummer 7100250476
L-Nummer L51710 1833

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau

Beschreibung:

Finden Sie die Balance zwischen Staubabsaugung und Schleifleistung mit der 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 310W. Diese Schleifscheibe der Advanced Serie verfügt über einen Netzträger, der ein nahezu staubfreies Schleifen ermöglicht. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, die Produktivität zu steigern, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.

Merkmal:

Die Netzscheibe der Advanced Serie bietet nahezu staubfreies Schleifen zu einem attraktiven Preis
Verfügt über 3M™ Präzisionskorn gemischt mit hochwertigem Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Schnitt und hohe Lebensdauer
Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb