• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020, Weiß, 1371 mm in x 33 m, 0.51 mm

Artikel-Nr.: 7100247250
Netto: 1.262,94 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100247250
EAN / GTIN 50638060409034
Herstellernummer 7100247250

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband B1020 dient der Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen), besonders, wenn Kleinserien möglichst kostengünstig produziert oder häufige Klischeewechsel durchgeführt werden müssen. Dieses weiße, rückseitig klebende Schaumklebeband für die Klischeemontage ermöglicht einen hochwertigen Standard-Kombinationsdruck.

Merkmal:

0,51 mm dickes, doppelseitiges weißes Schaumklebeband mit Standarddichte
Entwickelt für die grundlegenden Druckanforderungen bei kleinen Auflagen und häufigen Klischeewechseln
Ideal für den kombinierten Druck von Volltonflächen und Rasterelementen
Verbindet die Flexodruck-Fotopolymerplatte zuverlässig mit dem Drucksleeve oder Stahlzylinder und verhindert Ablösungserscheinungen an den Kanten während des Drucks
Luftabfuhrfunktion ermöglicht das Entweichen von Luft zwischen Klebeband und Klischee
Weißer Schaum entspricht der Standarddichte
Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
Flexible Konstruktion für den Einsatz mit dünnwandigen Sleeves
Rollen im Vorteilspack

Hinweis:

Montage von Fotopolymerplatten auf Flexodruckzylindern und Sleeves
Preisbewusste Anwendungen wie kleine Auflagen und häufige Klischeewechsel
Verwendung im Kombinationsdruck aus Raster- und Volltonelementen
3M Klebebänder für den Einsatz auf Breitbahn-Druckmaschinen zum Bedrucken von Folien oder Papier für flexible Verpackungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb