• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8901, Blau, 38 mm x 66 m, 0.06 mm

Artikel-Nr.: 7100245627
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 63,01 €
  • Mindestbestellmenge: 32 Stk.
  • Bestellschritt: 32 Stk.
Preis für 32 Stück: 2.399,42 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100245627
Kopieren
EAN / GTIN 50638060410023
Kopieren
Herstellernummer 7100245627
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für anspruchsvolle Verarbeitungsbedingungen Das 3M™ Polyesterklebeband 8901 ist ein dünnes, anschmiegsames Polyesterklebeband, das sich ideal für Abdeckaufgaben in Hochtemperaturanwendungen eignet und gut auf silikonbeschichteten Oberflächen haftet. Die blau-transluzente Trägerfolie ist reißfest. Das mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband erzeugt scharfe Farbkanten und eignet sich daher sehr gut u. a. zum Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten. Es ist von den meisten Oberflächen sauber und in einem Zug ablösbar, ohne sich aufzufasern oder zu reißen. Dieses Klebeband empfiehlt sich auch ausgezeichnet für das Spleißen von Silikonlinern-, papieren- und -folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Dank guter Chemikalienbeständigkeit bewährt sich dieses Klebeband in chemischen Prozessen und anderen anspruchsvollen Arbeitsverfahren, wie zum Beispiel beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikon-Klebstoff eignet sich für einen großen Temperaturbereich zwischen -50 °C und +204 °C. Empfohlene Anwendungsbereiche Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren Verkleben von Verbundstoffen Abdecken von Metallflächen in Säure- oder Ätzbädern Als Oberflächenschutz gegen Kratzer beim Hantieren und Transport Als leicht entfernbares Abdeckband beim Pulverlackieren ist das 3M™ Polyesterklebeband Serie 8900 eine gute Wahl

Vorteil:

  • Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
  • Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B.
  • beim Pulverbeschichten)
  • Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
  • Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden
  • Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Empfehlung:

  • Zum Abdecken von Werkstücken beim Pulverbeschichten
  • Zum Spleißen von Silikonlinern, -folien und -papieren
  • Eignet sich gut als Barriere zur Trennung ungleicher Metalle

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb