• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 100 Schutzbrille, blaue Bügel, Antikratz-/Anti-Fog-Beschichtung, transparente Scheibe, SF101AF-BLU-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100244064
Netto: 7,10 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100244064
EAN / GTIN 58887862398943
Herstellernummer 7100244064
L-Nummer L01110 532

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 100 besitzt eine schlanke, sportliche Form sowie patentierte Bügel, die sich an unterschiedliche Kopfgrößen selbst anpassen und so über einen längeren Zeitraum hinweg einen stilvollen und doch bequemen Sitz garantieren.

Merkmal:

Kostengünstige, robuste 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Durch die schlanke Wraparound-Form ist diese Brille vor allem für schmalere Gesichter geeignet
Erhältlich als kostengünstige Großpackung (5 Stück, nur mit schwarzem Rahmen)
Das flache und flexible Bügeldesign lässt sich gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Einfache Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb