• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F, Transparent, 9 mm x 3850 m, 0.2 mm

Artikel-Nr.: 7100243949
Netto: 528,60 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100243949
EAN / GTIN 04054596872653
Herstellernummer 7100243949

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 3850 m
Gesamtbreite: 9 mm

Beschreibung:

Vielseitig doppelseitig: Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F ist transparent und 202 µm dick. Es zeichnet sich durch einen modifizierten, lösemittelfreien Acrylat-Klebstoff aus und ist mit einer weißen PP-Folienschutzabdeckung ausgerüstet. Das 3M™ Doppelseitige Klebeband mit Polyester-Träger GPT-020F bietet eine gute Schäl- und Scherfestigkeit sowie eine hohe Klebkraft auf zahlreichen Oberflächen mit hoher oder auch niedriger Oberflächenenergie. Es zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Die Folien-Schutzabdeckung aus Polypropylen sorgt für eine gute Handhabung und Verarbeitbarkeit – egal, ob manuell oder automatisiert. Die Temperaturbeständigkeit liegt kurzfristig bei 190 °C (Stunden) und langfristig bei bis zu 90 °C (Tage, Wochen).

Merkmal:

Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet// Vielseitig einsetzbar und zum Kleben zahlreicher Oberflächen sowohl mit hoher als auch mit niedriger Oberflächenenergie geeignet
Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit// Hohe Soforthaftung und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit// Folien-Schutzabdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und gute Verarbeitbarkeit
Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)// Hohe Temperaturbeständigkeit mit voller Haftkraft bei: bis zu +190 °C (Minuten) und bis zu +90 °C (Tage, Wochen)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb