Ausführung:
Gesamtlänge: 200 m
Gesamtbreite: 70 mm
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5545 mit hoher Reflexion für flammhemmende Warnkleidung, die Atmungsaktivität erfordert, beispielsweise gestrickte T-Shirts, Sweatshirts und andere Oberbekleidung, die Industriewäsche standhalten muss.
Merkmal:
Der Reflextransferfilm verbessert die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen
Kann für flammhemmende Schutzkleidung nach EN 473 verwendet werden
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trocknung im Trommeltrockner bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Sehr gute Waschbarkeit bei 75 °C desinfizierender Industriewäsche mit Trockenreinigung bei 90 °C oder im Tunnelfinisher bei bis zu 155 °C
Zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
Unterstützt den Tragekomfort durch ein leichtes, flexibles und atmungsaktive Design