• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stützteller für Fiberscheiben flach, 150 mm, PN64829

Artikel-Nr.: 7100242134
Netto: 35,20 €
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100242134
EAN / GTIN 04054596863460
Herstellernummer 7100242134
L-Nummer L51710 1238

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Hochleistungs-Stützteller ist speziell für 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben für eine optimale Kraftübertragung und Erhöhung der Schleifleistung entwickelt worden. Die flache Version zeichnet sich durch ihre erhöhte Flexibilität aus und eignet sich hervorragend für Edelstahlanwendungen, z. B. Freiformteile und zylindrische Oberflächen. Fiberscheiben in den Körnunen 60+, 80+ und 120+ passen ideal zum flexiblen Stützteller.

Merkmal:

Einsatz in Kombination mit 3M™ Fiberscheiben als wichtige Systemkomponente auf Winkelschleifern
Version ″flach/flexibel″ erlaubt hohe Anpassungsfähigkeit an Freiformteilen, Zylindern und Schleifen von Übergängen
Zur Verstärkung der Extremschärfe von 3M™ Cubitron™ II Fiberscheiben
Signifikant höher temperaturbeständig und formstabiler als konventionelle Stützteller

Hinweis:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb