• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe SE-DH

Artikel-Nr.: 7100233816
Netto: 10,62 €
  • Mindestbestellmenge: 120 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100233816
    EAN / GTIN 04001895529917
    Herstellernummer 7100233816

    Beschreibung

    Ausführung:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe kombiniert eine aggressive Vliesscheibe für schwere Entgratungs- sowie Finisharbeiten mit einem praktischen Klettbefestigungssystem. Unsere Scheibe verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Abtrag und Fasern, die sich gut anpassen, um Kanten und konturierte Oberflächen zu schonen.

    Merkmal:

    Für einen schnellen Abtrag und eine längere Standzeit beim schweren Entgraten und Finishen
    Hohe und schnelle Abtragsleistung, die sich gut anpasst, um Kanten zu schonen
    Sichere Klettbefestigung und Anpassungsfähigkeit bietet aggressives Schleifarbeiten ohne Beschädigung des Grundmaterials

    Hinweis:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb