• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 431 Weichaluminium-Klebeband, 19mm X 55m

Artikel-Nr.: 7100230552
Netto: 20,99 €
  • Mindestbestellmenge: 64 Stk.
  • Bestellschritt: 64 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100230552
EAN / GTIN 50638060407856
Herstellernummer 7100230552
L-Nummer L01310 620

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 19 mm
Bietet eine feste, langanhaltende und zuverlässige Haftung, da es beständig gegenüber Flammen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlen ist// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

Beschreibung:

Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.

Merkmal:

Das hitze- und lichtreflektierende Klebeband schützt Oberflächen und erhöht die Effizienz von Beleuchtungsanlagen// Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)// Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
Das thermisch leitfähige Klebeband reflektiert Strahlungswärme und leitet sie ab// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)
Aufgrund seiner geringen Wasserdampfdurchlässigkeit eignet sich das Klebeband zum Abdichten und für Reparaturen// Gute chemische Beständigkeit// Gute chemische Beständigkeit
Bietet eine feste, langanhaltende und zuverlässige Haftung, da es beständig gegenüber Flammen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlen ist// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
Rückstandsfreie Entfernung nach anspruchsvollen Maskierungsanwendungen// Starke Hitze- und Lichtreflektion// Starke Hitze- und Lichtreflektion
Passt sich an 3D-geformte und unebene Oberflächen an
Großer Temperatureinsatzbereich von -53 °C bis 148 °C

Hinweis:

Kann als Hitzeschutz oder zur Wärmereflexion bei empfindlichen Werkstücken dienen
Feuchtigkeitssperre
Lichtreflektierend zur Optimierung von Beleuchtungen
Verschließen und Abdichten
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Schutz des Kunststoffs gegen Hitze und UV-Einwirkung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb