• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ35-20, Weiß Matt, 1372 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100222712
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 427,69 €
Lieferbar in 2-3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100222712
Kopieren
EAN / GTIN 17891040302250
Kopieren
Herstellernummer 7100222712
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erstellen Sie mit der 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ35 auffällige Grafiken für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz. Entwickelt für Lösungsmittel, UV und Latex Ink Jet Druckverfahren sowie Siebdruck. Geeignet für Grafiken im Innen- und Außenbereich mit einer Nutzungsdauer von bis zu 6 Jahren. Unsere kalandrierte Druckfolie (80 µm) ist sowohl in glänzenden als auch matten Ausführungen erhältlich, um Ihre Gestaltungsfreiheit zu erhöhen. Sie zeichnet sich durch eine maximierte Tintenaufnahme für farbdichte Druckergebnisse aus. Der permanente, druckempfindliche Klebstoff ermöglicht einfaches Anbringen auf glatten, ebenen und leicht gewölbten Oberflächen. IJ35C ist zusätzlich mit der 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie für eine noch einfachere und blasenfreie Anbringung ausgerüstet. Ideal für Beschilderungen, POP-Displays, Fahrzeugwerbung und Architekturanwendungen mit einer Nutzungsdauer von bis zu 6 Jahren. Empfohlen für die Verwendung mit 3M™ Scotchcal™ Glänzendem Schutzlaminat 8508 und 3M™ Scotchcal™ Mattem Schutzlaminat 8510.

Vorteil:

  • Kalandrierte, klebstoffbeschichtete Druckfolie für kurz- bis mittelfristige Anwendungen
  • Geeignet für Lösungsmittel , UV und Latex Ink Jet Druckverfahren sowie Siebdruck
  • Permanenter, druckempfindlicher Klebstoff
  • 3M™ Comply™ Klebstofftechnologie für einfachere und blasenfreie Anbringung (nur IJ35C)
  • Maximierte Tintenaufnahme für farbdichte Druckergebnisse
  • Erhältlich in matten und glänzenden Versionen
  • Zur Verwendung auf glatten, ebenen und leicht gewölbten Oberflächen

Empfehlung:

  • Beschilderung, POS-Displays, Fahrzeugwerbung und architektonische Anwendungen, einschließlich Gebäuden und Wänden, Displays und opaken Schildern.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb