Ausführung:
Produktfarbe: grau
Gesamtlänge: 32.918 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Beschreibung:
3M™ PTFE-Klebeband 5480 besteht aus einer anpassungsfähigen, geschälten PTFE-Folie (Polytetrafluoroethylen). Unser Gleit- und Antihaft-Klebeband 5480 zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten aus.
Merkmal:
Das nicht haftende PTFE-Trägermaterial bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
Dank des Silikonklebstoffes sauber von unterschiedlichsten Oberflächen ablösbar
Breiter Temperaturbereich für den Einsatz in Maschinen und Anlagen, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind
3M™ Gleit- und Antihaft-Klebebänder mit geschältem PTFE-Trägermaterial sind anpassungsfähiger als die extrudierte Variante dieses Produktes
Hinweis:
Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces