• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 311+, transparent, 48 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100220442
Netto: 3,19 €
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100220442
    EAN / GTIN 04054596796584
    Herstellernummer 7100220442

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Hervorragend für das Verschließen von Kartons, das Spleißen, die Reparatur von Kartonagen und anspruchsvolle Verpackungsanwendungen
    Gute Leistungsfähigkeit in einem großen Temperaturbereich
    Gesamtbreite: 48 mm
    Einfaches und schnelles Applizieren per Hand, mit Handabrollern oder 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen

    Beschreibung:

    Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industriezwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist. Es bietet gute Leistungseigenschaften in feuchtkalten Versand- und Lagerungsumgebungen, selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

    Merkmal:

    Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für Industriezwecke, geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen
    Haftet auf Kartons aus Wellpappe mit einem hohen Gehalt an Recyclingmaterial

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb