• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F, 1300 mm x 1900 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100219052
Netto: 370,59 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100219052
EAN / GTIN 04054596775114
Herstellernummer 7100219052

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Schleifband für nahezu alle Metalle
Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Alumimiumoxid
Gesamtlänge: 1900 mm
Gesamtbreite: 300 mm
Körnung 36+ bis 180+

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Cubitron™ II Schleifband 784F handelt es sich um ein Hochleistungsschleifband mit breitem Anwendungspektrum für schnellen und kühlen Schliff, speziell für niedrige bis mittlere Druckbereiche.

Merkmal:

Ideal für hohe Zerspanraten
Für Trocken- und Nassschliff geeignet

Hinweis:

Use for medium pressure industrial applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb