• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Gürtelzubehör für Anstoßkappen, Schwarz, 20 Stk./Karton 2021701

Artikel-Nr.: 7100217842
Netto: 2,38 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217842
EAN / GTIN 04054596721852
Herstellernummer 7100217842
L-Nummer L01110 594

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Lässt sich schnell und einfach an Gürteln, Taschen oder Mützen befestigen
Sorgt dafür, dass eine Anstoßkappe bei Bedarf sofort griffbereit ist
Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Beschreibung:

Das 3M™ First Base™ 3 Gürtelzubehör für Anstoßkappen ist ein Clip, um eine Anstoßkappe, die gerade nicht getragen wird, an einem Gürtel oder einer Tasche zu befestigen.

Merkmal:

Ermöglicht es, eine nicht aufgesetzte Anstoßkappe ohne Umstände bei sich zu tragen

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb