• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4535-2XL

Artikel-Nr.: 7100216889
Netto: 11,38 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Unisex-Größe 2XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100216889
EAN / GTIN 58887862357070
Herstellernummer 7100216889
L-Nummer ZP0430 710021688

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien// EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge// EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination// CE Kategorie III
Produkttyp: Einweg-Overalls
Produktfarbe: weiß
Empfohlene Branche: Transport und Verkehr

Beschreibung:

Das Paket beinhaltet einen Satz Reinigungsstopfen für den Gebläseatemschutz PF-602E+.

Merkmal:

Der Schutzanzug vom Typ 5/6 besteht aus extrem weichem, leichtem und langlebigem Stoff, der eine gute Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß herstellt.
Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Strickbündchen mit elastischem Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.