• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4535, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 7100216850
Netto: 11,38 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Unisex-Größe 3XL

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100216850
EAN / GTIN 58887862357087
Herstellernummer 7100216850
L-Nummer L01110 810

Beschreibung

Ausführung:

Brand: 3M™
Farbe: Color: mehrfarbig
Produkttyp: Einweg-Overalls

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4535 bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Schutz. Die Vorderseite besteht aus einem weichen, robusten 60 g/m²-Vliesmaterial mit einem mikroporösen Laminat für einen verbesserten Spritzschutz, kombiniert mit einem SMMMS-Rückeneinsatz für verbesserte Atmungsaktivität. Der 3M Schutzanzug 4535 fungiert als Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln und – in begrenztem Ausmaß – gegenüber Flüssigkeitsspritzern.

Merkmal:

Der Schutzanzug vom Typ 5/6 besteht aus extrem weichem, leichtem und langlebigem Stoff, der eine gute Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß herstellt.
Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Strickbündchen mit elastischem Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb