• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ Schutzbrille Serie CCS, mit Schaumrahmen, lindgrüne Bügel, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), transparente Scheiben, SCCS01SGAF-GRN-F

Artikel-Nr.: 7100216261
Netto: 14,74 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100216261
EAN / GTIN 58887862348474
Herstellernummer 7100216261
L-Nummer L01110 555

Beschreibung

Ausführung:

Schutzbrille mit Corded Control System (CCS) an den Bügeln zur Befestigung von Gehörschutzstöpseln mit Kordel
Abnehmbarer Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Staub und Schmutz sowie für zusätzlichen Komfort und Abpolsterung
Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen, selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*
Längere Lebensdauer dank Antikratz-Beschichtung
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen.

Merkmal:

Dur das Cord Control System (CCS) sowie die Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind die 3M™ Solus™ Schutzbrillen stets einsatzbereit
Für Anwender, die ihre Brille während des Tages häufig auf- und absetzen
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Geeignet für alle nicht textilen 3M™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Erhältlich mit abnehmbarem Schaumrahmen
Kennzeichnung des Rahmens: 3M EN 166 FT CE
*Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen

Hinweis:

Schlachthof, Landwirtschaft, Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, chemische Industrie, Abschlagen, Bau, Abbruch, Bohren, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, allgemeine Fertigung, Schleifen, Strahlreinigung, Laboratorien, Strafverfolgung, Maschinenbetrieb, Bearbeitung, Maurerei, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Malerarbeiten, Pandemien, Pharmazeutika, Guss, Stromerzeugung, Primärmetalle, Sanierung, Vernietung, Straßenbau, Sandschleifen, Sägearbeiten, Transport, UV-Schutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb