Ausführung:
Produktfarbe: blau
Size: S
Hochgradig atmungsaktives SMMS-Material
Der Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbaren Patten lässt sich einfach öffnen und schließen und bietet zusätzlichen Schutz.
Beschreibung:
4530 Schutzanzug blau+weiss Typ 5/6 Gr. M
Merkmal:
Der Schutzanzug 4530 verfügt über vier aufeinander abgestimmte Lagen. Zwei äußere Lagen aus Meltblown-Polypropylen und zwei innenliegende aus Spinnvlies-Polypropylen. Das sehr weiche und wasserdampfdurchlässige Material, die gestrickten Bündchen und der 2-Wege-Reißverschluss sowie der Schnitt erhöhen den Tragekomfort und machen den flammhemmend ausgerüsteten Schutzanzug zu einem perfekten Wegbegleiter.
Begrenzte Flammenausbreitung nach ISO 14116/EN 533 Index 1/0
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für bessere Passform und Bewegungsfreiheit
Fusselarm
Antistatische Ausrüstung
Erhältlich in Blau (mit weißem Dreieck) und Reinweiß
Hinweis:
Arbeiten mit Fetten und Ölen
Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren