• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cut & Grind Schruppscheibe, T27, 125mm x 4,2mm x 22 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100214085
Netto: 5,42 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100214085
EAN / GTIN 04054596766945
Herstellernummer 7100214085
L-Nummer L51710 900

Beschreibung

Ausführung:

3M™ Cut & Grind Scheiben weisen dank des 3M präzisionsgeformten Keramikkorns eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer auf.
Entwickelt für den kostenorientierten Kunden. Hochleistungs-Schleifmittel zu einem attraktiven Preis.
Vielseitig: Die stabile kunstharzgebundene Schleifscheibe ist sowohl als Schruppscheibe, als auch als Trennscheibe zur Baustahl- und Edelstahlbearbeitung geeignet.
Perfektes Preis - Leistungsverhältnis

Beschreibung:

3M™ Cut & Grind Schruppscheiben wurden entwickelt, damit Sie bei geringerem finanziellen Aufwand mehr Abtrag erzielen können. Sie überzeugen bei anstrengenden Arbeiten durch einen schnellen, sauberen Schnitt durch geringeren Kraftaufwand und weniger Rattermarken beim Ausfugen und Wurzelschliff. Die 3M Präzisionskorntechnologie schneidet dank der extrem scharfen, mikroreplizierten Kanten mühelos durch Metall. Das ermöglicht ein schnelleres Trennen mit weniger Hitzeentwicklung und geringerem Verschleiß als bei herkömmlichen Schleifmitteln. Darüber hinaus müssen diese langlebigen Scheiben seltener getauscht werden, sodass Sie die täglichen Schleifarbeiten deutlich schneller ausführen können.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb